カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式 フィラーキャップ・ゲージその他 モリワキエンジニアリング製

ZR900B ABS ■(STD)ZR900FNFBN/FPFBN/FRFBN ・(50thAnniv)FNFCN ・(PlazaEdition)FRFBN オーリンズ製Rサス装備

カワサキ Z900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900B 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900B - 057001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
444±4 519±4
レベル
(mm)
99±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900B 057001 ~ 50th Anniversary
2022/2月
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド
2022 ~ 2022 ZR900B 057001 ~ STD(全長2070×幅825×高1080×213kg)
2021/11月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900B → 8BL-ZR900B)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
基本スペック、装備等変更なし。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックマットグラフェンスチールグレー
2023 ~ 2023 ZR900B 059001 ~ STD
2022/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックファントムシルバー×メタリックカーボングレー
2024 ~ 2024 ZR900B 061001 ~ STD
2023/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×エボニー

PLAZA Edition追加
オーリンズ製Rサス装備。(OHLINS S46 Type DR1LS)
・キャンディパーシモンレッド×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 色 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

戻る ページ 1 次へ