カワサキ ZXR400R [400cc] 1991-94年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

ZX400L ■モデル名:ZX400-M1/2/3/4

カワサキ ZXR400R [400cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400L 原動機型式 ZX400GE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX400L - 300001 ~ 317000 排気量 398
タイヤ
前 120/60 R 17 55H TL 後 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 1,995
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯85+♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
426
レベル
(mm)
FC85SP
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1994 ZX400L 300001 ~ 317000 SPレース仕様
フルモデルチェンジ
角型シングルレンズ・ツインバルブヘッドライト装備
新型3本スポークホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥299 税込¥329
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.56(36)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥719 税込¥791
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(30)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17652 1個 ※再利用不可。 NINJA250/R など フィラーキャップパッキン No.92055-049

4. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥90 税込¥99
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75824 1個 M30×P1.5用

5. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M30XP1.5) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥219 税込¥241
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M30XP1.5) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M30XP1.5)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94140 1個

6. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ