カワサキ Ninja H2 SX/SE/SE+ [1000cc] 2022-26年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

ZXT02P 国内モデル ABS ■(STD ※従来のSE相当)ZX1002PNFNN/PPFNN ・(SE ※従来のSE+相当)ZX1002RNFNN/RPFNN/RRFNN/RSFNN/RTFNN

カワサキ Ninja H2 SX/SE/SE+ [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZXT02P 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02P - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,175
スプロケット
前 18 後 44 二次減速比 2.444
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,260
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 266
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
565±4
レベル
(mm)
106±2
種類 KHL15-10 (SE)オイル量L/528±2.5 R/579±2.5 レベルL/74±2スプリング有 R/110±2スプリング、カラー有
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
4.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZXT02P 000001 ~ SE(従来のSE+相当)(267kg)
2022/4月22 モデルチェンジ
従来の+(プラス)なしのSEに、電子制御サスを搭載して。+(プラス)相当になる。
カラー設定
エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2022 ~ 2022 ZXT02P 000001 ~ STD(従来のSE相当)(266kg)
2022/4月22 モデルチェンジ
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。型式変更(2BL→8BL)。
ボッシュ社ARAS(アドバンストライダーアシスタンスシステム)新搭載。
VHA(ビークルホールドアシスト)、ESS(エマージェンシーストップシグナル)新機能カワサキ車として初搭載。
インストゥルメントパネル6.5インチのフルカラーTFT液晶スクリーン採用。
スマートフォン連携新アプリ「Kawasaki SPIN」装備。
アッパーカウルデザイン変更(フロントカウル前方にレーダー用センサー配置)。ヘッドライト形状変更。
タイヤBATTLAX HYPERSPORT S22。
カラー設定
エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2023 ~ 2023 ZXT02P 003001 ~ SE(従来のSE+相当)
2023/4月 グラフィック変更
AHB(オートハイビーム)採用。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2023 ~ 2023 ZXT02P 003001 ~ STD(従来のSE相当)
2023/4月 グラフィック変更
AHB(オートハイビーム)採用。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック
2024 ~ 2024 ZXT02P 005001 ~ SE(従来のSE+相当)
2024/1月
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2025 ~ 2025 ZXT02P 007001 ~ SE(従来のSE+相当)
2025/3月
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2026 ~ 2026 ZXT02P 009001 ~ SE(従来のSE+相当)
2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥249 税込¥274
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08711 1枚 OEM:85250421A/42020017A 対応 M12(Φ12.5×Φ18×t1.5) 銅製 SCRANBLER400/800/1100 シリーズ・MONSTER696(2010y-)
・HYPERMOTARD 796・MONSTER796・MONSTER797/+
・MONSTER821/DARK/STRIPE/STELTH・HYPERMOTARD・HYPERSTRADA
・848/EVO・STREETFIGHTER848・HYPERMOTARD939/SP
・HYPERMOTARD950/S・HYPERSTRADA939・MULTISTRADA950/S
・SUPERSPORTS/S・STREETFIGHTER/S・HYPERMOTARD1100 EVO/SP
・MONSTER1100/S/EVO・1198シリーズ
・DIABEL/CARBON・MULTISTRADA1200シリーズ
・MONSTER1200/S/R・MULTISTRADA1260シリーズ・X DIAVEL/S

2. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥278 税込¥306
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
KTM-08711 1枚 OEM:58038022000 対応 M12(Φ12×Φ18×t1.5) アルミ製 250EXC-F/SIXDAYS・350EXC-F/SIXDAYS・350 FREERIDE
・500EXC-F/SIXDAYS
・650シリーズ/950シリーズ(オイルタンク側)
・990シリーズ(オイルタンク側)
・ハスクバーナ シリーズ(VITPILEN401/SVARTPILEN401除ク)

3. ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥278 税込¥306
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワッシャー ドレン用 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。1枚入り

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合品番 サイズ 材質 適合
HDC-08713 1枚 OEM:85250261A 対応 M12(Φ12×Φ16×t1.5) アルミ製 MONSTER S4R/S4R TESTASTRETTA(-2007y)
・DESMOSEDICIRR

戻る ページ 1 次へ