カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 2001-03年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

LX250E ■モデル名:KLX250J4/5/6

カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 331001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 - 17 54H WT 後 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTX7L-BS(-J5)(縦置)/(J6)FTX7L-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
前 14 後 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,175
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 LX250E 331001 ~ 350000 排出ガス規制対応(排ガス浄化システムKLEEN装備)。
タンクキャップは脱着式からヒンジ式に変更。
キックオプション付き。
2002 ~ 2002 LX250E 350001 ~
2003 ~ 2003 LX250E A00004 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング K 92055-1577 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング K 92055-1577 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】【適合メーカー】カワサキ。【対応純正品番】92055-1577。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ52.6 線径:Φ2.4。。【代表適合車種】。125:エリミネーター125 A1-A9FL(98-09)。。250:KLX250 S8F/S9F/SAF-SFF(08-15)・KLX250SR E1-5(92-97)・KLX250 H1-3(98-07)・KLX250R D1-4(93-96)・KLX250ES F1-4(94-97)・D-トラッカー J1-6/M1-M7F(98-07)・D-トラッカーX V8F/V9F/VAF-VFF(08-15)・スーパーシェルパ H1-H9/G9F(97-07)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7071 1個

戻る ページ 1 次へ