カワサキ エリミネーター125 [125cc] 2001-08年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

BN125A ■モデル名:BN125A4/5/6/8/6F/7F/8F

カワサキ エリミネーター125 [125cc] 2001-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-BN125A 原動機型式 BN125AE 4st単気筒
フレームNo BN125A - A00490 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 17 49P WT 後 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YB9-B(縦置) 全長 2,150
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.867
プラグ
CR7E/CR8E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,045
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 145
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
191±2.5
レベル
(mm)
218±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
1.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BN125A ~ カラー追加
・ギャラクシーシルバー
・メタリックコメットブラック
2008 ~ 2008 BN125A ~ カラー追加
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックコメットブラック
2001 ~ 2001 BN125A A00490 ~ A08469 カラー追加
・キャンディトワイライトレッド
・エボニー×ヴォーグシルバー
・キャンディパーシモンレッド×パールコスミックグレー
2002 ~ 2002 BN125A A08470 ~ カラー変更
・メタリックコメットブラック
・メタリックオーロラブルー
2003 ~ 2004 BN125A A11506 ~ A19001 カラー追加
・メタリックファントムシルバー
・メタリックコメットブラック
2005 ~ 2005 BN125A A19002 ~ A22403 カラー追加
・メタリックシャンパンゴールド
・メタリックコメットブラック
2006 ~ 2006 BN125A A22404 ~ カラー設定
・メタリックシャンパンゴールド
・メタリックコメットブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ