カワサキ Ninja H2 SX/SE/SE+ [1000cc] 2022-26年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

ZXT02P 国内モデル ABS ■(STD ※従来のSE相当)ZX1002PNFNN/PPFNN ・(SE ※従来のSE+相当)ZX1002RNFNN/RPFNN/RRFNN/RSFNN/RTFNN

カワサキ Ninja H2 SX/SE/SE+ [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZXT02P 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02P - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,175
スプロケット
前 18 後 44 二次減速比 2.444
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,260
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 266
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
565±4
レベル
(mm)
106±2
種類 KHL15-10 (SE)オイル量L/528±2.5 R/579±2.5 レベルL/74±2スプリング有 R/110±2スプリング、カラー有
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
4.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZXT02P 000001 ~ SE(従来のSE+相当)(267kg)
2022/4月22 モデルチェンジ
従来の+(プラス)なしのSEに、電子制御サスを搭載して。+(プラス)相当になる。
カラー設定
エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2022 ~ 2022 ZXT02P 000001 ~ STD(従来のSE相当)(266kg)
2022/4月22 モデルチェンジ
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。型式変更(2BL→8BL)。
ボッシュ社ARAS(アドバンストライダーアシスタンスシステム)新搭載。
VHA(ビークルホールドアシスト)、ESS(エマージェンシーストップシグナル)新機能カワサキ車として初搭載。
インストゥルメントパネル6.5インチのフルカラーTFT液晶スクリーン採用。
スマートフォン連携新アプリ「Kawasaki SPIN」装備。
アッパーカウルデザイン変更(フロントカウル前方にレーダー用センサー配置)。ヘッドライト形状変更。
タイヤBATTLAX HYPERSPORT S22。
カラー設定
エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2023 ~ 2023 ZXT02P 003001 ~ SE(従来のSE+相当)
2023/4月 グラフィック変更
AHB(オートハイビーム)採用。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2023 ~ 2023 ZXT02P 003001 ~ STD(従来のSE相当)
2023/4月 グラフィック変更
AHB(オートハイビーム)採用。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック
2024 ~ 2024 ZXT02P 005001 ~ SE(従来のSE+相当)
2024/1月
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2025 ~ 2025 ZXT02P 007001 ~ SE(従来のSE+相当)
2025/3月
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック
2026 ~ 2026 ZXT02P 009001 ~ SE(従来のSE+相当)
2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ