カワサキ ZXR250 [250cc] 1991-99年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

ZX250C ■モデル名:ZX250-C1から7/D1

カワサキ ZXR250 [250cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX250C 原動機型式 ZX250CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX250C - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,000
スプロケット
前 14 後 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122+♯125 ZX250C-300001以降は♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
430±4
レベル
(mm)
85±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.550 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZX250C 000001 ~ 005000 モデルチェンジ(C1)
一体式デュアルヘッドライト
ニューフレーム採用
前後6本スポークホイール
1994 ~ 1998 ZX250C 013001 ~ カラー変更
1999 ~ 1999 ZX250C 020001 ~ カラー変更
1991 ~ 1991 ZX250C 300001 ~ SPレーサー仕様(D1)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ