カワサキ GPZ250R [250cc] 1985-89年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

EX250E ■モデル名:EX250E1

カワサキ GPZ250R [250cc] 1985-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX250E 原動機型式 EX250EE 直列2気筒 水冷
フレームNo EX250E - ~ 排気量 248
タイヤ
100/80 - 16 50S TL 120/80 - 16 60S TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,005
スプロケット
14 42 二次減速比 3
プラグ
C8HSA 本数 2
全幅 695
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1989 EX250E ~ 1985
GPZ250の後継モデル。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
駆動方式(ベルト→チェーン)変更。
ハンドルマウントビキニカウルからフレームマウントハーフカウルへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

戻る ページ 1 次へ