カワサキ Z750FX [750cc] 1979-80年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

KZ750E (FX1)

カワサキ Z750FX [750cc] 1979-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ750E 原動機型式 Z2E 並列4気筒 空冷
フレームNo KZ750E - 003901 ~ 排気量 738
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 4.00 H 18 4PR TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,135
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
B7ES 本数 4
全幅 815
チェーン
サイズ 630 リンク数 96 備考 FX2 88リンク
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 SAE10W20
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1980 KZ750E 003901 ~ Z1000MK2の国内バージョン。Z2(750RS)系統。
「通称:角Z」

1980 006301-

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 形状
105-7252 1個 カワサキ ZⅠ/ZⅡ・Z1000/J・Z750FX カワサキ:671B25105 Oリング

2. オイルフィルター Oリング KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 189 税込208
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 内径(Φmm) 線径(Φmm)
105-7251 1個 カワサキ カワサキ:670B2022 Φ22 2.4

戻る ページ 1 次へ