カワサキ エストレヤRS [250cc] 2004-06年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

BJ250A 前後ディスク ロングシート仕様 ■STD・LimitedEdition

カワサキ エストレヤRS [250cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 066001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 735 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 スロットル:975/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 BJ250A 070001 ~ 074000 Limited Edition クロームバージョン(受注期間限定車)
2004/4月
専用カラー設定
・クロームメッキ×ポーラホワイト
2004 ~ 2004 BJ250A 070001 ~ 074000 STD
2003/10月
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックソニックブルー
2005 ~ 2005 BJ250A 074001 ~ 2004/12月
サイドカバーに車名が入り、タンクマークが大きなKマークのニューデザイン。
カラー変更
・エボニー×キャンディパーシモンレッド
・メタリックノクターンブルー×キャンディプラズマブルー 
2005 ~ 2005 BJ250A 074001 ~ Limited Edition クロームバージョン(受注期間限定車)
2005/4月
クロームメッキ/カスタムクリームイエローのコンビネーショングラフィック。
各部のメッキやツートンシートは継続採用。
専用カラー設定
・クロームメッキ×カスタムクリームイエロー
2006 ~ 2006 BJ250A 078001 ~ 2005/12月
カラー変更
・パールソーラーイエロー
・キャンディサンゴットオレンジ 
・エボニー

2007年にエストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ。車名エストレヤに統一。
2006 ~ 2006 BJ250A 078001 ~ Limited Edition クロームバージョン
ディスクブレーキ内側が黒塗りとなり、各部のメッキやツートンシートは継続採用。
専用カラー設定
・クロームメッキ×メタリックオーシャンブルー

2007年にエストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00011 1個

4. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17653 1個 ※再利用不可。 250TR エストレア など フィラーキャップパッキン No.92055-1146

5. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17649 1個 ※再利用不可。 250TR エストレア など フィルターカバーパッキン No.671B2555

6. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30020 1個 TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09 93210-19123 19×2.4

7. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 269 税込296
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34030 1個

8. OFK-010 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 249 税込274
出荷目安:10日
NTB OFK-010 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エストレア 250TR (BJ250)【用途】671B2555互換品。サイズ:55.0×3.0

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-010 1個

9. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ