カワサキ W650 [650cc] 2004-09年式 カスタムパーツ(エンジン)

EJ650A ローハンドル ■STD(EJ650C) ・クロームバージョン(EJ650E)

カワサキ W650 [650cc] 2004-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 046001 ~ 排気量 675
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,180
スプロケット
前 15 後 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 EJ650A ~ STD FinalEdition
2009/3月
シートカラー変更(パールクリスタルホワイト×ポーラホワイトのみ)
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト(RED)
・パールクリスタルホワイト×ポーラホワイト
2004 ~ 2004 EJ650A 046001 ~ STD
2004/1月
平成13年騒音規制、排出ガス規制対応。2次減速比変更。48psへ引下げ、など。
カラー変更
・キャンディーライトニングブルー×パールグレシアンブルー
・メタリックマジェスティックレッド×メタリックグレーンストーン
2004 ~ 2004 EJ650A 046001 ~ クロームバージョン
2004/1月
カラー変更
・ルミナスウインザーグリーン×クロームメッキ
2005 ~ 2005 EJ650A 049001 ~ STD
2004/12月
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
・ギャラクシーシルバータイプ2
2005/3月 ローシートパッケージ追加(※写真)
2005 ~ 2005 EJ650A 049001 ~ クロームバージョン
2005/4月
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド×クロームメッキ
2006 ~ 2006 EJ650A 053001 ~ 058000 STD
2006/2月
カラー変更
・キャンディファイヤーレッド×メタリックチタニウム
・メタリックダークグリーン×ギャラクシーシルバータイプ2
2006 ~ 2006 EJ650A 053001 ~ 058000 クロームバージョン
2006/4月
カラー変更
・クロームメッキ×メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 EJ650A 058001 ~ 061000 STD
2006/12月
カラー変更
・メタリックディアブロブラック×アトミックシルバー
・キャンディファイアレッド×アトミックシルバー
2007 ~ 2007 EJ650A 058001 ~ 061000 クロームバージョン
2007/4月
カラー追加
・キャンディバーントオレンジ
2008 ~ 2008 EJ650A 061001 ~ STD
2008/2月
クローム仕上げヘッドライトカバー、ハザード・パッシングスイッチ追加。
カラー追加
・ルミナスポラリスブルー×アトミックシルバー
・メタリックダークグリーン×メタリックチタニウム
2008 ~ 2008 EJ650A 061001 ~ クロームバージョン
2008/4月
クローム仕上げ及びシルバーバフ仕上げパーツ採用。
・クロームメッキ×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. RRディップスティック温度計 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RRディップスティック温度計 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 適合 色 主な適合車種
95109 1個 W400('06~'08)、W650('99~'08)、W800(711~'15) ブラック W800 2011-2017年式:-15年に適合

2. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14058503B 1個 W800/650 ALL

3. OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥84,980 税込¥93,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。コア:セトラブ製。フィッティング:アクティブ製。車種別ステー:アクティブ製

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 その他 サイズ 備考
AC14058527BN 1キット 【ホース取り廻し】スタンダード 【付属フィッティング】ロング:120°-90°/ショート:180°-90° 【コア】4.5インチ / 7段、【ホース】#6(耐熱ホースカバー仕様) 【サーモスタット】非対応

4. ボアアップキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ボアアップキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属の専用スリーブに打ち替え、ボーリング加工を行うことで最大ボア径Φ79を実現し、480ccへ排気量アップが可能になります。ピストンは高圧縮仕様とし、出力の向上とともにトルクフルな走行を実現します。シリンダーヘッドガスケットは特殊素材を採用することで密閉性と耐熱性を高めています。W800ノーマルカムシャフト(純正49118-0162)を装着することで更に出力アップが可能になります。付属の専用スリーブに打ち替え、ボーリング加工を行うことで最大ボア径Φ79を実現し、814ccへ排気量アップが可能になります。ピストンは高圧縮仕様とし、出力の向上とともにトルクフルな走行を実現します。シリンダーヘッドガスケットは特殊素材を採用することで密閉性と耐熱性を高めています。インジェクション車となるW800でもノーマルECUのまま使用する事が可能です。(但し、ノーマルマフラー使用時に限る。)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0266 1個 W800・W650

5. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー 色 サイズ 主な適合車種
106-023 1個 ヤマハ、カワサキ シルバー M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZⅡ、ZRX、バリオス

6. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26214 1個 スズキ、カワサキ M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZⅡ、ZRX、バリオス

7. FCC強化クラッチキット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith FCC強化クラッチキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
040030 1セット W650

8. RRディップスティック温度計 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) RRディップスティック温度計 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 適合 色 主な適合車種
95108 1個 W400('06~'08)、W650('99~'08)、W800(711~'15) ホワイト W800 2011-2017年式:-15年に適合

9. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R RED/BLU (保護チューブ付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R RED/BLU (保護チューブ付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 色 サイズ タイプ
14057269 1セット 【ホースセットフィッティングデータ】ロング:120°-90°/ショート:180°-90° レッド/ブルー 【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】4.5インチ7段 【取り廻し】スタンダード

10. OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK (耐熱ホースカバー) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #6 4.5-7R BLK (耐熱ホースカバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 色 サイズ タイプ
14057269B 1セット 【ホースセットフィッティングデータ】ロング:120°-90°/ショート:180°-90° ブラック 【ホースサイズ】#6、【コアサイズ】4.5インチ7段 【取り廻し】スタンダード

11. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ コア色 主な適合車種
14058507 1セット 【取り廻し】スタンダード、【ホースセットフィッティングデータ】ロング:120°-90°/ショート:180°-90° 【ホース】#6、【コア】4.5インチ7段 シルバー W800 11-17/W650/400 99-08

12. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
14058527 1個

13. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 (耐熱ホースカバー) W800 11-16/650 99-08/400 06-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 (耐熱ホースカバー) W800 11-16/650 99-08/400 06-08 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
14058527B 1個

14. OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 4.5-7R W800 11-16/650 99-08/400 06-08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14058527 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:120°-90°/ショート:180°-90°●ホース取り廻し:スタンダード コア:4.5インチ7段、ホース:#6 KAWASAKI W800 '2011 ~ '2016, KAWASAKI W650 '1999 ~ '2008, KAWASAKI W400 '2006 ~ '2008 シルバー

15. OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー W800 11-16/650 99-08/400 06-08 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ST #6 4.5-7R BLK仕様 耐熱ホースカバー W800 11-16/650 99-08/400 06-08 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14058527B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:120°-90°/ショート:180°-90°●ホース取り廻し:スタンダード コア:4.5インチ7段、ホース:#6(耐熱ホースカバー仕様) KAWASAKI W800 '2011 ~ '2016, KAWASAKI W650 '1999 ~ '2008, KAWASAKI W400 '2006 ~ '2008 ブラック

戻る ページ 1 次へ