カワサキ MEGURO S1 [250cc] 2025-26年式 ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)製

BJ230A ABS ■モデル名:(STD)BJ230ASFAN/BTFNN

カワサキ MEGURO S1 [250cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-BJ230A 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ230A - ~ 排気量 232
タイヤ
前 90/90 - 18 51S WT 後 110/90 - 17 60S WT
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,125
スプロケット
前 14 後 38 二次減速比 2.714
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 143
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 BJ230A A00161 ~ 2024年11月
W230姉妹モデル。エンジン、メカニズムはW230同。シート高は5mm低い740mm。
232cc空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
黒地にクロームメッキ燃料タンク(ニーパッド付き)、彩色仕上げ「MEGURO」エンブレム(W230とはカラーリングが異なる)。
2連メーター、「メグロ」ロゴ入り計器盤、タックロールのないシートなど装備。
カラー設定
・エボニー×クロームメッキ
2026 ~ 2026 BJ230A A09881 ~ 2025/9月 継続
カラー設定
・エボニー×クロームメッキ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー W230/S1(25) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,698 税込¥4,068
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー W230/S1(25) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。【適合車種】。W230(25) [8BK-BJ230A]。メグロS1(25) [8BK-BJ230A]【用途】適合車種: W230/メグロS1(25)。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。ボルトオンで簡単装着。スペアキー含めカギ2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
61269 1セット

2. ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ W230/S1(25) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,198 税込¥5,718
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ W230/S1(25) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで簡単装着。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【用途】ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合
61271 1個 W230(25) [8BK-BJ230A] / メグロS1(25) [8BK-BJ230A]

戻る ページ 1 次へ