カワサキ ER-6n [650cc] 2009-11年式 ヘルメットホルダー

東南アジア/マレーシア仕様 縦目2灯 ■STD(ER650C)・STD ABS(ER650D)

カワサキ ER-6n [650cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ER650C/D 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考 ABSボルト数要確認
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
478±4
レベル
(mm)
96±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 フルモデルチェンジ
メーター速度アナログ、回転デジタル。
カラー変更
・パールスターダストホワイト
・メタリックディアボロブラック
2010 ~ 2010 カラー変更
・エボニー
2011 ~ 2011 カラー変更
・パールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロック(車種別) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック(車種別) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あれば便利なヘルメットロックを左側フレームに装着。ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 年式
303-1521 1個 ブラック KAWASAKI・ニンジャ400R/ER-4n (11-13Y)、ニンジャ650R/ER-6n (09-11Y)、ER-6f (09-10Y) ニンジャ400R 11Y(EX400CBF)
ニンジャ650R 09~11Y (EX650C9F・CAF・CBF)
ER-4n 11Y(ER400BBF)
ER-6n 09~11Y(ER650C9F・CAF・CBF)

戻る ページ 1 次へ