カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式 ヘルメットホルダー

LX232A ■(STD)KLX232ASFNN ・(S) ローダウン仕様 KLX232CSFNN

カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-LX232A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX232A - P00001 ~ 排気量 232
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 LX232A ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg)
2024年11月
シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。
ツートーンカラーシート。
カラー変更
・ブライトホワイト
・ライムグリーン
2026 ~ 2026 LX232A ~ STD(全長2090×幅845×高1170×133kg)
2025/9月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
2025 ~ 2025 LX232A P00001 ~ STD(全長2090×幅845×高1170×133kg)
2024年11月
型式変更(2BK-LX230A→8BK-LX232A)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
シート高が880mm。
ツートーンカラーシート。
ブラック仕上げのアルミリム。アルミ製スイングアーム。前後サスホイールトラベル量増大(ロングホイールトラベル(F)240mm/(R)250mm)。
LEDヘッドライト。
メーターはスマートフォンとのBluetooth通信機能装備液晶ディスプレイ。
ABSキャンセルスイッチ追加。
カラー設定
・ライムグリーン
2025 ~ 2025 LX232A P00447 ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg)
2024年11月
シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。
ツートーンカラーシート。
カラー設定
・ライムグリーン
・バトルグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ヘルメットロックホルダー シルバー                   ● DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットロックホルダー シルバー ● 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
75476 1個

2. ヘルメットロックホルダー ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットロックホルダー ブラック 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
75477 1個

3. ヘルメットロックホルダー シルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットロックホルダー シルバー 1個
レビュー: 4.25(4)

【特長】ハンドル用ヘルメットロック!。純正ヘルメットロックが無い車両や、バッグ等で使えない車両にオススメ。ステーは標準ハンドル用、インチハンドル用どちらも付属しているため、国産車からハーレーダビッドソン等幅広く使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 仕様
75476 1個 カギ×2 ハンドル用 シルバー

戻る ページ 1 次へ