カワサキ ZRX1200S [1200cc] 2001-03年式 ヘルメットホルダー

ZRT20A ■ZR1200B

カワサキ ZRX1200S [1200cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT20A 原動機型式 ZRT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - 000001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,230
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92+♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
470±4
レベル
(mm)
129±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 ZRT20A 000001 ~ 015000 2001/3月
ZRX1100をべーすとし、ボア×ストロークアップ。100ps/8000rpm。
排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。
マルチリフレクターヘッドライト付ハーフカウル(フレームマウント)、など。
カラー設定
・キャンディライトニングブルー
2002 ~ 2002 ZRT20A 015001 ~ 025000 2001/12月
サイドカバーにKLEENのロゴ。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー
2003 ~ 2003 ZRT20A 025001 ~ 2003/3月
KLEENのロゴ廃止。
カラー追加
・

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー ハンドルポストクランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ハンドルポストクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
79400 1個 CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)/CB400SF(14-)他 汎用

戻る ページ 1 次へ