カワサキ KLX125 [125cc] 2010-17年式 チューブ・リムバンド DUNLOP(ダンロップ)製

LX125C (タイ生産)FI ■KLX125CAF-GF

カワサキ KLX125 [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-LX125C 原動機型式 LX125CE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX125C - A00055 ~ 排気量 124
タイヤ
前 70/100 - 19 42P WT 後 90/100 - 16 51P WT
バッテリー FTX7L-BS(横置) 全長 1,980
スプロケット
前 14 後 47 二次減速比 3.357
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 112
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
266±2.5 /
レベル
(mm)
138±2 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 LX125C A00055 ~ A03527 124cm3空冷シングルエンジン搭載。
フューエルポンプ、インジェクター、スロットルボディそれぞれが別体式FI採用。
5速マニュアルトランスミッション、ブレーキにペタルディスク採用。
35Wのハロゲンランプ、マルチリフレクターレンズ採用。
カラー設定
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2011 ~ 2011 LX125C A03528 ~ A07252 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2012 ~ 2012 LX125C A07253 ~ A08289 グラフィック&カラー変更
・エボニー
・ライムグリーン
2013 ~ 2013 LX125C A08290 ~ A09124 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2014 ~ 2014 LX125C A09125 ~ A10538 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2015 ~ 2015 LX125C A10539 ~ A11700 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2016 ~ 2017 LX125C A11701 ~ グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥609 税込¥670
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.00(5)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151553 1本 2.50-16、70/100-16、80/100-16、90/100-16 16 18 185

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134099 1本 2.50-19、70/100-19、70/90-19 TR4 19 一般用

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.50(4)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134101 1本 3.25-16、3.50-16、90/100-16、100/90-16 TR4 16 一般用

4. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥629 税込¥692
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151511 1本 2.50-19、70/100-19 19 18 185

戻る ページ 1 次へ