カワサキ バルカン1500クラシック [1500cc] 1996-97年式 チューブ・リムバンド

VNT50D ■モデル名:VN1500-D1/2

カワサキ バルカン1500クラシック [1500cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VNT50D 原動機型式 VNT50AE V型2気筒 水冷
フレームNo VNT50D - 000001 ~ 010000 排気量 1,470
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 150/80 - 16 71H WT
バッテリー FTH16-BS 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 975
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 309
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯142
ケーブル長
クラッチ 1,700 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1550 ブレーキ後 備考 スロットル:970/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464±4
レベル
(mm)
137±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1997 VNT50D 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
6営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm)
151541 1本 150/80-16 16 45

2. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
6営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm)
151547 1本 130/90-16 16 32

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136345 1本 130/90-16 TR4 16 ハーレー専用

4. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
135023 1本 130/90-16、140/90-16、150/80-16 PV78N 16 一般用

戻る ページ 1 次へ