カワサキ Ninja ZX-7RR [750cc] 1996-97年式 パッドピン

ZX750N ■モデル名:ZX750-N1/2

カワサキ Ninja ZX-7RR [750cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750N 原動機型式 ZX750NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750N - 000501 ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,095
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数 ♯200+♯210
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
300±4
レベル
(mm)
180±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 ZX750N ~ 海外
1996 ~ 1996 ZX750N 000501 ~ レース志向
クロスミッション、Nisshin異径6pot、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SUSパッドピンセット(ニッシン用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピンセット(ニッシン用) 1セット
レビュー: 4.59(17)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
32991 1セット ピンシャフト径Φ5.8mm×全長64mm。 ※純正パッドピンが60mm以下の場合は使用できません。 パッドピン×1本、プラグ×1個のセット ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロント4セット使用 44

戻る ページ 1 次へ