カワサキ KLR650 [650cc] 1987-88年式 LEDバルブ STANLEY(スタンレー電気)製

KL650A ■モデル名:KL650-A1/2

カワサキ KLR650 [650cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KL650A 原動機型式 KL650AE 4st単気筒 水冷
フレームNo KL650A - 000001 ~ 排気量 651
タイヤ
前 90/90 - 21 54S WT 後 130/80 - 17 65S WT
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,205
スプロケット
前 15 後 40 二次減速比
プラグ
DP8EA-9/X24EP-U9 本数 1
全幅 940
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考 enuma/DIDは108L
全高 1,335
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
420±4 /
レベル
(mm)
190±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 KL650A 000001 ~ 008700
1987 ~ 1988 KL650A 008701 ~
1987 ~ 1988 KL650A 010902 ~ 011400

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(3)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥979 税込¥1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ