カワサキ ゼファーχ [400cc] 1996-96年式 LEDバルブ

ZR400C ■モデル名:ZR400G1

カワサキ ゼファーχ [400cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 300001 ~ 308000 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 18 67H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.630
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
408±4
レベル
(mm)
103±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 ZR400C 300001 ~ フルモデルチェンジ
ゼファー400エンジン2バルブ→χは4バルブ。
エンジン下のヘッド部が黒色に。
スロットルポジションセンサー付きキャブレター、ゼファー1100と共通のキャリパー、前後サスペンションセッティング変更。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・メタリックダークブロンズ
・ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(3)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ