カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式 LEDバルブ

KL110A 国内モデル ■KL110A

カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-KL110A 原動機型式 KL110AE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL110A - 000001 ~ 排気量 111
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 100/90 - 12 49J TL
バッテリー YT4L-BS/FT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
15 31 二次減速比 2.067
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 EK420RX
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
194±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 KL110A 000001 ~ 2002/11月
4st横型エンジン。
ミッションをマニュアル式→自動遠心クラッチ式4速ミッションへ変更。
倒立Fフォーク、前後ディスクブレーキ、モノサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2004 ~ 2004 KL110A A02833 ~ 2004/3月
カラー変更
・シュネーホワイト
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 KL110A A04501 ~ 2005/1月
カラー変更
・シュネーホワイト
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 KL110A A05844 ~ A07000 2006/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(A6F)
・キャンディサンダーブルー(A6F)
・ライムグリーン(A6FA)
2007 ~ 2007 KL110A A07001 ~ A08173 2006/12月
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ブルー21
・ライムグリーン
2008 ~ 2009 KL110A A08174 ~ 2007/12月 マイナーチェンジ
シート表皮素材変更。
カラー変更
・オリエンタルブルー
・エボニー
・ライムグリーン
2008 ~ 2009 KL110A A09574 ~ 2009/4月 特別仕様車
ファイナルカラー
・エボニー
2008モデルとして販売。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.75(4)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
CA4135M 1個 (互換電球)BA15s (互換電球)G18 12/24 1

戻る ページ 1 次へ