カワサキ LTD250 [250cc] 1983-84年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

KZ250R ベルトドライブ

カワサキ LTD250 [250cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ250R 原動機型式 KZ250RE 4st単気筒 空冷
フレームNo KZ250R - ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 19 4PR TL 後 120/90 - 16 63S TL
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,030
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 142
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 KZ250R ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オンロードバイアスタイヤ K327A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K327A 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
223849 1本 16 120/90-16M/C 63S 63S T/L

戻る ページ 1 次へ