カワサキ Z900RS Black Ball Edition [900cc] 2026-27年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

ZR902A (STD黒火の玉)■ZR902ATFCN/AVFCN

カワサキ Z900RS Black Ball Edition [900cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR902A 原動機型式 ZR900SE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR902A - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.867
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
115±2
種類 00M01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2027 ~ 2027 ZR902A ~ Black Ball Edition
2026/9月
カラー&グラフィック、主要諸元表に変更なし。
カラー継続
・エボニー(H8)
2026 ~ 2026 ZR902A 000001 ~ Black Ball Edition(全長2100×幅815×高1135×216kg)
2026/2月(標準仕様) ← RSスタンダード仕様ベース。フルモデルチェンジ。
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
エンジンまわりのアップデート。ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。
KCMF(カワサキコーナリングマネジメントファンクション)、ABSのコーナーブレーキングマネジメント機能追加。
シフトアップ/ダウン対応(1500rpm以上で動作可能)のKQS(カワサキクイックシフター)、クルーズコントロール新採用。
排気系も変更。エキゾーストパイプはヘッダ形状見直し従来モデルよりもエキゾーストパイプが前へ張り出すレイアウトに。
サイレンサー新テーパード形状メガホンタイプ(従来よりも70mm延長)。
メーターは従来通り2眼式砲弾アナログタイプ。スマートフォン接続機能追加。(RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLEに対応)。
ETC2.0車載器を標準装備。
サイドカバーにZ1イメージの「Double Overhead Camshaft」のエンブレム。
カラー変更
・エボニー(H8)

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. SPORTMAX Q5S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 幅(mm) サイズ タイプ 外径(Φmm)
D_339974 Q5S R 180/55ZR17(73W)TL 1本 185 180/55ZR17 TL(チューブレス) 634

2. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310721 1本 Front 17 120/70ZR17M/C (58W) T/L

3. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

4. SPORTMAX Q5S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
出荷目安:8日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 幅(mm) サイズ タイプ 外径(Φmm)
D_339972 Q5S F 120/70ZR17(58W)TL 1本 119 120/70ZR17 TL(チューブレス) 599

5. オンロードラジアルタイヤ D204 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D204 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
250797 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) 58W TL

6. オンロードラジアルタイヤ D204 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥42,980 税込¥47,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D204 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
250799 1本 17 180/55ZR17M/C (73W) 73W TL

7. オンロードラジアルタイヤ D220ST DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D220ST 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。FS-JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
256189 1本 Front用 17 120/70ZR17M/C (58W) TL

8. オンロードラジアルタイヤ D220ST DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D220ST 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。FS-JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
256191 1本 Rear用 17 180/55ZR17M/C (73W) TL

9. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥21,980 税込¥24,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298623 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) (58W) WT or TL

10. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298629 1本 17 180/55ZR17M/C (73W) (73W) WT or TL

11. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
310765 1本 Rear 17 180/55ZR17M/C (73W) T/L

12. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥23,980 税込¥26,378
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 適合
333804 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) TL フロント

13. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 商品状態 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
333804【ワケあり】 1本 ※理由あり(未使用・未開封) 17 120/70ZR17M/C (58W) TL

14. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥34,980 税込¥38,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 適合
333805 1本 17 180/55ZR17M/C (73W) TL リア

15. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335888 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

16. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥36,980 税込¥40,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335895 1本 180/55ZR17M/C (73W) 17 リア 5.5

17. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない。パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335902 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

18. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥38,980 税込¥42,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない。パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335903 1本 180/55ZR17M/C (73W) 17 リア 4.5

19. ROADSMART 3S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART 3S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
338209 1本 120/70ZR17M/C (58W) 120 17 70

20. ROADSMART 3S DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART 3S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
338211 1本 180/55ZR17M/C (73W) 180 17 55

21. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥37,980 税込¥41,778
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354884 1本 180/55ZR17M (73W) TL 180 17 73W

22. SPORTMAX α-14 Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
327307 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 F TL

23. SPORTMAX α-14 Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
327316 1本 180/55ZR17M/C (73W) 17 R TL

戻る ページ 1 次へ