カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2009-12年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

ZX600R [599cc] 東南アジア/北米仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2009-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX600R 原動機型式 ZX600PE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX600R - 000001 ~ 排気量 599
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
前 16 後 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 157
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±2.5
レベル
(mm)
97±2
種類 SS47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ZX600R ~ カラー変更
・ライムグリーン×メタリックスパークブラック
・パールスターダストホワイト
・メタリックスパークブラック
・パッションレッド
・ブラック
2011 ~ 2011 ZX600R ~ カラー変更
・ブラック
2012 ~ 2012 ZX600R ~ カラー変更
・ライムグリーン×メタリックスパークブラック
2009 ~ 2009 ZX600R 000001 ~ フルモデルチェンジ
エンジン、フレームは前年までのP型を踏襲。軽量化、セッティング変更。
SHOWA製BPF(ビッグピストンフォー)採用。センターアップマフラー→右側ショートマフラーへ。
カラー変更
・メタリックディアボロブラック
・キャンディサーフブルー
・ライムグリーン
・キャンディバーントオレンジ
・モンスターエナジーグラフィック

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
691318 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

2. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
988009 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

3. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥31,980 税込¥35,178
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023620 1本 17 120/70ZR17 58W TL

4. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023630 1本 17 180/55ZR17 73W TL

5. POWER 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
64441 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

6. POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥51,980 税込¥57,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER GP2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
300225 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

7. POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥35,980 税込¥39,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER GP2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
312191 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

8. POWER CUP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥37,980 税込¥41,778
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行可能なサーキット用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 空気圧
451092 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar

9. SCORCHER SPORT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidsonのハイパフォーマンスモデルに採用【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
475979 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

10. POWER CUP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥53,980 税込¥59,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行可能なサーキット用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
528570 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL TL 17 73W

11. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥51,980 税込¥57,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
582220 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

12. ROAD6A MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD6A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ。100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がROAD5と比較して15%向上しています。新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。MICHELIN ROAD6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。【用途】オートバイ用オンロードタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ リム幅
616877 1本 180/55ZR17 M/C (73W) 5.5

13. SCORCHER SPORT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥49,980 税込¥54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) SCORCHER SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidsonのハイパフォーマンスモデルに採用【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
617337 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

14. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥35,980 税込¥39,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
695754 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

15. POWER CUP EVO MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥37,980 税込¥41,778
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
701790 1本 17 120/70ZR17(58W) TL 120 70

16. POWER 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥42,980 税込¥47,278
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
850757 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL

17. ROAD6A MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥31,980 税込¥35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD6A 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ。100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がROAD5と比較して15%向上しています。新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。MICHELIN ROAD6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。【用途】オートバイ用オンロードタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ リム幅
973064 1本 120/70ZR17 M/C (58W) 3.5

18. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
038300 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

19. PILOT ROAD 4 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
038330 1本 180/55ZR17 M/C (73W) TL YZF-R6 1999-2002年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ