カワサキ エリミネーター750 [750cc] 1985-89年式 タイヤ

ZL750A ■モデル名:ZL750-A1

カワサキ エリミネーター750 [750cc] 1985-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZL750A 原動機型式 ZL750AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZL750A - 000001 ~ 排気量 748
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 160/80 - 15 74H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 805
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフト
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 259
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1989 ZL750A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オンロードバイアスタイヤ F11 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ F11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
127027 1本 18 100/90-18M/C 56H 56H T/L

2. オンロードバイアスタイヤ K425 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K425 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
223851 1本 15 160/80-15M/C 74V 74V T/L

戻る ページ 1 次へ