スズキ ブルバード [400cc] 2005-08年式 ノーブランド製

VK55A ■機種記号形式:VZ400K5/K7/K8・(リミテッド)VZ400ZK7/ZK8

スズキ ブルバード [400cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VK55A 原動機型式 K509 V型2気筒 水冷
フレームNo VK55A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 170/80 - 15 77H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,370
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 240
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
490
レベル
(mm)
153
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 VK55A 100001 ~ カラー設定
・パールネブラーブラック(YAY)
・パールクリスタルレッド(YU7)
2006 ~ 2007 VK55A 100432 ~ カラー設定
・パールネブラーブラック(YAY)
・パールバイオレットブルー(YLD)
2006 ~ 2007 VK55A 100492 ~ リミテッド(特別仕様車・限定販売)
カラー設定
・オールトグレーメタリック(YHG)
2007 ~ 2008 VK55A 100694 ~ カラー設定
・パールネブラーブラック(YAY)
2007 ~ 2008 VK55A 100699 ~ リミテッド(特別仕様車・限定販売)
ミスティックシルバーメタリック/パールネプラーブラック(EGR)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 12

戻る ページ 1 次へ