スズキ アドレスV50/G [50cc] 2008-14年式 ノーブランド製

CA44A ■(V50)UZ50XK8/XL0/XHL0/XL2 ・(V50G 上級モデル 防犯仕様)UZ50XGK8/XGL0 盗難抑止アラーム

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2008-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA44A 原動機型式 A404 4st単気筒 空冷
フレームNo CA44A - 100000 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 CA44A ~ V50G(上級 防犯仕様)
2009/5月
カラー変更
・キャンディルビーマゼンタ
・アクアブルーメタリック
・オールトグレーメタリック
2009 ~ 2009 CA44A ~ V50(STD)
2008/12月 カラー追加
・ミスティックシルバーメタリック2009/1月 カラー追加
・オールトグレーメタリック(画像→)
2010 ~ 2010 CA44A ~ V50G(上級 防犯仕様)
2010/7月 マイナーチェンジ
エアクリーナーボックス、マフラー、マフラーカバー形状変更、など。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・ミスティックシルバーメタリック
2010 ~ 2010 CA44A ~ V50(STD)
2010/7月 マイナーチェンジ
エアクリーナーボックス、マフラー、マフラーカバー形状変更、など。
カラー変更
・グラスシャインブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2010/12月 特別色追加
・オールトグレーメタリック
2011/1月 特別色追加
・アクアブルーメタリック
2011 ~ 2011 CA44A ~ V50(STD)
2011/5月 マイナーチェンジ
前後ホイール黒に変更、スピードメーターパネルデザイン、車体サイド車名ロゴデカールデザイン変更、など。
カラー設定
・グラスシャインブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
特別限定色
・グラスミッドナイトブラウン(11.12月)
・トリトンブルーメタリック(12.1月)
2012 ~ 2012 CA44A ~ V50(STD)
2012/2月 マイナーチェンジ
フロントフォークブーツ廃止。
カラー追加
・アルファレッド
・グラスシャインブラック
・ソリッドスペシャルホワイト
・グラスコスミックダークグレー
2013 ~ 2013 CA44A ~ V50(STD)
2012/12月 特別限定色
・ミスティックシルバーメタリック
・グラスミッドナイトブラウン
2013/2月 カラー変更
・スプラッシュホワイト(新色)
・グラスシャインブラック
・アルファレッド
2013/4月 カラー追加
・グラスアズールブルー
2014 ~ 2014 CA44A ~ V50(STD)
2014/1月
カラー変更
・スウィートブラウンNo.2(新色)
・グラスアズールブルー
・スプラッシュホワイト
・グラスシャインブラック
2008 ~ 2008 CA44A 100000 ~ V50(STD)(全長1670×幅605×高1005×67kg)
2007/9月 マイナーチェンジ
平成18年国内排出ガス規制対応。
O2センサと、排ガス中有害物質浄化キャタライザー、フルトランジスタ点火採用。
カラー変更
・グラスシャインブラック
・グラスコスミックダークブルー
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2008 ~ 2008 CA44A 100001 ~ V50(STD)
2008/1月 限定車(2000台)
・キャンディナポレオンブルー
2008 ~ 2008 CA44A 100038 ~ V50G(上級 防犯仕様)(全長1670×幅605×高1005×68kg)
2007/9月 マイナーチェンジ
平成18年国内排出ガス規制対応。
O2センサと、排ガス中有害物質浄化キャタライザー、フルトランジスタ点火採用。
カラー変更
・オレンジ(新色)
・ユークレースシルバーメタリック
・オールトグレーメタリック
・グラスシャインブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 12

2. 2輪用液別バッテリー ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー 1個
レビュー: 3.67(6)

【特長】電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MO-4L-BS 1個 12 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS

戻る ページ 1 次へ