スズキ ストリートマジック110-2 [110cc] 1998-99年式 ノーブランド製

CF12A ノンカウルオフロード仕様 ■機種記号形式:TR110SDW  丸形ヘッドランプ

スズキ ストリートマジック110-2 [110cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF12A 原動機型式 F131 2st単気筒 空冷
フレームNo CF12A - 100001 ~ 排気量 113
タイヤ
前 120/80 - 12 54J TL 後 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FTX5L-BS(横置) 全長 1,715
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 94
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 CF12A 100001 ~ 1998/6月
空冷2st単気筒。
ノンカウルオフロード仕様
ガード付き丸形ヘッドランプ
リアキャリア
Fアップフェンダー
前後ブロックタイヤ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 5L-BS 1個 4(10時間率) YTX5L-BS FTX5L-BS 12

戻る ページ 1 次へ