スズキ デスペラード [400cc] 1996-96年式 ノーブランド製

VK52A ■機種記号形式:VZ400T

スズキ デスペラード [400cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VK52A 原動機型式 K507 V型2気筒 空冷
フレームNo VK52A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 150/90 - 15 74H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,360
スプロケット
前 15 後 50 二次減速比 3.330
プラグ
DPR8EA-9 本数 2
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 214
メインジェット
形状 前:ミクニ丸型小(L)、(後):ミクニ丸型大 番数 (前)♯87.5、(後)♯95
ケーブル長
クラッチ 1,130 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:750/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 VK52A 100001 ~ 倒立フォーク
前後ワイドホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 12

戻る ページ 1 次へ