スズキ GSX250Eカタナ [250cc] 1982-85年式 SBS製
GJ51B ■機種記号形式:GSX250E3/4/5
スズキ GSX250Eカタナ [250cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1982 ~ 1985 | GJ51B 100065 ~ | 1982/2月 名前後ろにKATANAが付く。GSX1100S カタナのデザインの流れをくみ、外装一新。 空冷4stDOHC並列2気筒。TSCC(2渦流燃焼室 ツイン・スワール・コンバスチョン・チャンバー)採用。 ANDF(Anti Nose Dive Fork=アンチ・ノーズ・ダイブ機構式フロントフォーク) Fスパイラル状穴開きディスクプレート、大容量フューエルタンク(16L)採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
SBS
SBSブレーキパッド
1セット(2枚)
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 777-0533000 | 1セット(2枚) | GSX250E(82-)_GJ51B_GJ51B-100065~ GSX250L(82-)_GJ51B_GJ51B-120945~ GSX250L(87)_GJ51E_GJ51B-100006~ GN400E(80) GSX750E(80)_GS75X_GS75X-100001~ GSX750E(81)_GS75X_GS75X-104487~ GSX750E(82)_GS75X_GS75X-108466~ GSX750E(83-)_GR72A_GR72A-100001~ GSX1100Sカタナ(87-89)_GSX1100X_GSX110X-100046~ GSX1100Sカタナ(90-99)_GU76A_GU76A-100001~ | SUZUKI | ストリートセラミック |
戻る ページ 1 次へ