スズキ グラストラッカー [250cc] 2004-08年式 SBS製

NJ4BA ■機種記号形式:TU250GK4/5/6/7

スズキ グラストラッカー [250cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ4BA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4BA - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 18 47S WT 120/80 - 17 61S WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,000
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 130
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:960/930 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
418
レベル
(mm)
96
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 NJ4BA 100001 ~ モデルチェンジ
4バルブから2バルブへ変更。マフラー右側1本。
2005 ~ 2005 NJ4BA 102678 ~
2006 ~ 2006 NJ4BA 104723 ~
2007 ~ 2008 NJ4BA 106952 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0705000 1セット(2枚) エリミネ-タ-250V(98-03)_VN250A_VN250A-000001~ エリミネ-タ-250V(04-07)_VN250A_VN250A-000001~ NINJA400R(11-13)_EX400B_ER400B-A00075- NINJA400R(ABS)(11-13)_EX400B_ER400B-A02142- NINJA400(14-15)_EX400E_EX400E-A08591- NINJA400(ABS)(14-15)_EX400F_EX400E-A08591- ER400N(11-13)_EX400B_ER400B-A00070- ER400N(ABS)(11-13)_EX400B_ER400B-A00070- ゼファーX(カイ)400(96)_ZR400G_ZR400C-300001~ ZRX400(96-97)_ZR400E_ZR400E-020001~ ZRX400 2(96-97)_ZR400E_ZR400E-310001~ バルカン400クラシック(96-03)_VN400A_VN400A-015001~ バルカン400ドリフター(99-00)_VN400D_VN400D-000001~ バルカン400ドリフター(01-02)_VN400D_VN400D-008001~ ER-6f(07)_EX650A_EX650A-018001~ ER-6f/NINJA650R(09-11) NINJA650(12-14) ER-6n(06-07)_ER650A_ER650A-000001~ ER-6n(09-11) ER-6n(12-14) VERSYS(07-08)_KLE650_LE650A-000001~ VERSYS(09)_KLE650_LE650A-033001~ VERSYS(10-13) ゼファー750RS(96-02)_ZR750D_ZR750C-300001~ Z750(04-05)_ZR750J_ZR750J-000001~ Z750S(05-07)_ZR750K_ZR750K-000001~ ZR-7(99-01)_ZR750F_ZR750F-000001~ ZR-7S(02)_ZR750H_ZR750F-065001~ ZR-7S(03-05)_ZR750H_ZR750F-100001~ バルカン800クラシック(96-00)_VN800_VN800A-030001~ バルカン800ドリフター(99)_VN800C_VN800C-000001~ バルカン900カスタム(07-08)_VN900B_VN900B-014001~ バルカン900クラシック(07-10)_VN900B_VN900B-014001~ バルカン900クラシック(11-15)_VN900B_VN900B-065001~ ゼファー1100RS(96-02)_ZRT10A_ZRT10A-300001~ GPZ1100(95-99)_ZXT10E_ZXT10E-000001~ GPZ1100-ABS(96)_ZXT10E_ZXT10E-020001~ バルカン1500 クラシック(96-97)_VNT50T_VNT50T-000001~ バルカン1500 クラシック(98-99)_VNT50D_VNT50D-010001~ バルカン1500 クラシック FI(00)_VNT50J_VNT50J-010001~ バルカン1500 クラシック FI(01-02)_VNT50J_VNT50J-015001~ バルカン1500 クラシック ツアラー(98-99)_VNT50G_VNT50G-000001~ バルカン1500 クラシック ツアラー FI(00)_VNT50G_VNT50G-028001~ バルカン1500 クラシック ツアラー FI(01-03)_VNT50G_VNT50G-033001~ バルカン1500ドリフター(99)_VNT50J_VNT50J-000001~ バルカン1700 クラシック (09-10) バルカン1700 クラシックLT(09-10) バルカン1700 ノマド(09-10)、バンディット250/V(95-)_GJ77A_GJ77A-100001~ ボルティ-250 タイプT (99)_NJ47A_NJ47A-115973~ ボルティ-250 タイプT (00)_NJ47A_NJ47A-117005~ ボルティ-250 タイプ1 (99)_NJ47A_NJ47A-115973~ ボルティ-250(02-)_NJ47A_NJ47A-130780~ ST250(03-)_NJ4AA_NJ4AA-100001~ ST250 Eタイプ(03-07)_NJ4AA_NJ4AA-100690~ ST250 Eタイプ(08-14)_NJ4CA_NJ4CA-100001~ グラストラッカービックボーイ(01-03)_NJ47A_NJ47A-123277~ グラストラッカービックボーイ(04-)_NJ4BA_NJ4BA-100001~ グラストラッカービックボーイ(09-10)_NJ4DA_NJ4DA-100001~ グラストラッカービックボーイ (10)_NJ4DA_NJ4DA-101163~ グラストラッカー(00-01)_NJ47A_NJ47A-100001~ グラストラッカー(02-03)_NJ47A_NJ47A-129452~ グラストラッカー(04-)_NJ4BA_NJ4BA-100001~ グラストラッカー(09-10)_NJ4DA_NJ4DA-100001~ SV400/S(00-)_VK53A_VK53A-101953~ グラディウス400 ABS(10-13)_VK58A_VK58A-100001~ グラディウス650(09) V-STROM650(04-12) V-STROM650 ABS(13-16)_VP56A_VP56A-100001~ V-STROM650XT ABS(15-16)_VP56A_VP56A-101593~ SV650(99)_VP52A_VP52A-100001~ GSR750(逆輸入車)(11-) GSR750(13-15)_GR7NA_GR7NA-100001~ DR-BIG800S(96-) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0705020 1セット(2枚) SV400 2003-2007年式:フロント左側に使用

戻る ページ 1 次へ