スズキ DR650SE [650cc] 1996-14年式 SBS製

SP46A 海外モデル

スズキ DR650SE [650cc] 1996-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo SP46A - T2100001 ~ 排気量 644
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 120/90 - 17 64S WT
バッテリー YM-8A 全長 2,255
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR10E 本数
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 147
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 SP46A ~
2007 ~ 2014 SP46A ~ 2008年より排出ガス規制強化の為、輸入しても登録できなくなっています。
2001 ~ 2001 SP46A 12100001 ~
2002 ~ 2002 SP46A 22100001 ~
2003 ~ 2003 SP46A 32000001 ~
2004 ~ 2004 SP46A 42000001 ~ グラフィック変更
1996 ~ 1997 SP46A T2100001 ~
1998 ~ 1998 SP46A W2100001 ~
1999 ~ 1999 SP46A X2100001 ~
2000 ~ 2000 SP46A Y2100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0603000 1セット(2枚) NX125 (88-)_JD09_JD09-1000010~ CR125R(87-)_JE01_JE01-1700001~ CR125R(88-)_JE01_JE01-1702001~ CR125R(93-94)_JE01_JE01-1770001~ CRM250R (89-90)_MD24_MD24-1000001~ CRM250R (91-92)_MD24_MD24-1200001~ CRM250R (93-94)_MD24_MD24-1300001~ CR250R(87-)_ME03_ME03-1700003~ CR250R(88-)_ME03_ME03-1702001~ CR250R(93-94)_ME03_ME03-1770001~ XR250R(90-)_ME06_ME06-1200001~ XLR250R(89-90)_MD22_MD22-2000001~ XLR250R(91-)_MD22_MD22-2200001~ XLR250R(91-92)_MD22_MD22-1300241~ XLR250BAJA(88)_MD22_MD22-1000001~ XLR250BAJA(90)_MD22_MD22-1100001~ XLR250BAJA(91-92)_MD22_MD22-1200001~ AX-1 (87-88)_MD21_MD21-1000020~ AX-1(89-93)_MD21_MD21-1100001~ AX-1(94-)_MD21_MD21-1200001~ XR600R(93-) HONDA ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0632000 1セット(2枚)

戻る ページ 1 次へ