スズキ GSX-R400 [400cc] 1988-88年式 SBS製

GK73A SP(レーサー仕様)丸目2灯 ■機種記号形式:GSX-R400FJ

スズキ GSX-R400 [400cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK73A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK73A - 100058 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 53H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,995
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 GK73A 100058 ~ 1988/3月 モデルチェンジ
水油空冷→水冷エンジンへ。
丸目2灯。
6速クロスミッション、調整機構付インナーロッド式Fフォーク、調整可能リザーバータンク付サス装備、など。
カラー設定
・ブルー×ホワイトツートン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KR-1S(89-90)_KR250C_KR250C-000001~ KR-1R(89-90)_KR250D_KR250D-300001~ ZZR400(90-92)_ZX400K_ZX400K-000001~ ZZR400(93-97)_ZX400N_ZX400N-000001~ ZZR400(98-03)_ZX400N_ZX400N-024001~ ZZR400(04)_ZX400N_ZX400N-040001~ ZZR400(05-06)_ZX400N_ZX400N-042001~ ZXR400/R(89-90)_ZX400H_ZX400H-000001~ ゼファーX(カイ)400(97-01)_ZR400G_ZR400C-308001~ ゼファーX(カイ)400(02-06)_ZR400G_ZR400C-308001~ ゼファーX(カイ)400(07)_ZR400G_ZR400C-344001~ ZZR600R(91-92)_ZX600D_ZX600D-014001~ ZZR600R(93-) NINJA ZX-6R(95-96)_ZX600F_ZX600F-000001~ ZXR750(89)_ZX750H_ZX750H-000001~ ZXR750(90)_ZX750H_ZX750H-015001~ ZXR750(91-92)_ZX750J_ZX750J-013901~ ZXR750(93-95)_ZX750J_ZX750J-030001~ ZXR750R(91-94)_ZX750J_ZX750J-300001~ ZX-7/R(89-95) GPZ900R(90-98)_ZX900A_ZX900A-048001~ NINJA ZX-9R(94-95)_ZX900B_ZX900B-000001~ VERSYS1000(12-14) VERSYS 1000(15)_KLZ1000B_ ZZR1100/ZX-11(90-93)_ZXT10C_ZXT10C-000001~ ZZR1100(93-94)_ZXT10D_ZXT10D-000001~ ZZR1100(95-01)_ZXT10D_ZXT10D-032001~ ゼファー1100(92-99)_ZRT10A_ZRT10A-000001~ ゼファー1100(02-05)_ZRT10A_ZRT10A-062001~ ゼファー1100(06)_ZRT10A_ZRT10A-070001~ ZRX1200DAEG(09-15)_ZRT20D_ZRT20D-000001~ ZZR1200(02-05)_ZXT20C_ZXT20C-000001~ バルカン1700 ボイジャー(09-10) バルカン1700 ボイジャー ABS(09-10) バルカン2000(04-05)_VNW00A_VNW00A-000001~ バルカン2000 リミテッド(05) バルカン2000/リミテッド(06-08) バルカン2000 クラシック/LT(06-10)、RG125ガンマ(91-96)_NF13A_NF13A-100001~ RG200ガンマ(92-)_NH11A_NH11A-100001~ コブラ250(89-)_GJ73A_GJ73A-107441~ グ-ス250(92-)_NJ46A_NJ46A-100001~ RGV250ガンマ(88)_VJ21A_VJ21A-100001~ RGV250ガンマ(89)_VJ21A_VJ21A-117639~ RGV250ガンマ(90)_VJ22A_VJ22A-100056~ RGV250ガンマ(91-94)_VJ22A_VJ22A-108074~ GSX-R250R(89-)_GJ73A_GJ73A-100046~ ウルフ250(88-90)_VJ21A_VJ21A-100001~ ウルフ250(91-) グ-ス350(92-)_NK42A_NK42A-100001~ GSX-R400(88)_GK73A_GK73A-100048~ GSX-R400R(89)_GK73A_GK73A-106574~ GSX400Sカタナ(92-)_GK77A_GK77A-100001~ GSR400(06-07)_GK7DA_GK7DA-100001~ GSR400(07)_GK7DA_GK7DA-102126~ GSR400(09-13)_GK7EA_GK7EA-100036~ バンディット400(89-93)_GK75A_GK75A-100001~ バンディット400LTD(90-93)_GK75A_GK75A-108260~ バンディット400V(91-93)_GK75A_GK75A-113473~ バンディット400VLTD(91-93)_GK75A_GK75A-115163~ バンディット400(94-)_GK7AA_GK7AA-100001~ バンディット400V(94-)_GK7AA_GK7AA-100001~ GSX-R600(00) GSX-R600(01-03) GSX-R750(00-03) TL1000S(97-)_VT51A_VT51A-100001~ SV1000S/SZ(03-)_VT54A_VT54A-100001~ SV1000(03)_VT54A_VT54A-100754~ GSX1100Sカタナ(00-)_GU76A_GU76A-102206~ バンディット1200/S(06-)_GV79A_GV79A-100001~ バンディット1200/S・ファイナルエディション(06-)_GV79A_GV79A-100626~ バンディット1250 ABS(07-08)_GW72A_GW72A-100001~ バンディット1250 ABS(10-13)_GW72A_GW72A-101845~ バンディット1250 ABS(14)_GW72A_GW72A-104288~ バンディット1250S ABS(07-08)_GW72A_GW72A-100001~ バンディット1250S ABSスペシャルエディション(09)_GW72A_GW72A-101301~ バンディット1250S ABS(10)_GW72A_GW72A-101547~ バンディット1250S ABS(11)_GW72A_GW72A-103358~ バンディット1250S ABS(12-14)_GW72A_GW72A-103878~ バンディット1250S ABS(15-16)_GW72A_GW72A-104472~ バンディット1250F ABS(10)_GW72A_GW72A-101715~ バンディット1250F ABS(11-14)_GW72A_GW72A-102876~ バンディット1250F ABS(15-16)_GW72A_GW72A-104409~ KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0631020 1セット(2枚) ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0631081 1セット(2枚) ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0556030 1セット(2枚) ZXR400 1991-1995年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ