スズキ アドレス110 [110cc] 1998-01年式 BRAKING製

CF11A 2st ■UG110SW/SY

スズキ アドレス110 [110cc] 1998-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-CF11A 原動機型式 F129 2st単気筒 空冷
フレームNo CF11A - 100001 ~ 501102 排気量 113
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/80 - 12 56J TL
バッテリー FTZ5L-BS(縦置) 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.500
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CF11A ~ 499999 サマーバージョン
アルミキャストホイール
2000/7月
・特別色
1998 ~ 1998 CF11A 100001 ~ 1998/4月 フルモデルチェンジ
アドレスV100(CE11A/CE13A)ベース、スカイウェイブ250系スタイル。
空冷2st単気筒。99cc→113ccへアップ、10ps。
タイヤ前後10→12インチへ。
大径ディスク、φ30mmテレスコピックFフォーク、高剛性アンダーボーンフレーム採用。
シャッター付メインキー、センタースタンドロック、シート下収納27L装備、など。
1999 ~ 1999 CF11A 112193 ~ 1999/3月
アルミキャストホイール仕様追加。
駆動変速装置など各部改良。外装類、意匠、素材変更など。
マルチリフレクターヘッドライト、Rクリアレンズウィンカー。
2001 ~ 2001 CF11A 500001 ~ 501102 2000/12月
マイナーチェンジ(型式はSYのまま)、平成11年排出ガス規制対応。
大型マフラー新採用。側面カバー材質変更と大型化。
UG110生産中止。以降はUG110S(メーターバイザー仕様)のみとなる。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING SZ31FID BRAKING

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
BRAKING BRAKING SZ31FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。【用途】WAVE形状により放熱性と排水性に配慮し、安定した制動力を発揮

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65379 1個 ADDRESS 110(00) [UG110SY_CF11A] フロント用:キャストホイール車
ADDRESS 110(01) [UG110SK1_CF11A] フロント用:キャストホイール車
ADDRESS 110(03) [UG110SK3_CF11A] フロント用:キャストホイール車
ZZ(00) [AZ50RY_CA1PB] フロント用
ZZ(02) [AZ50RK2_CA1PB] フロント用
ZZ(02) [AZ50SRK2_CA1PB] フロント用
ZZ(02) [AZ50RRK2_CA1PB] フロント用
ZZ(05) [AZ50RK5_CA1PB] フロント用
ZZ(06) [AZ50RK6_CA1PB] フロント用
ZZ(07) [AZ50RK7_CA1PB] フロント用

戻る ページ 1 次へ