スズキ GSF1200 [1200cc] 1995-99年式 BOSCH(ボッシュ)製

GV75A ■機種記号形式:GSF1200S/ST/V

スズキ GSF1200 [1200cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GV75A 原動機型式 V719 直列4気筒 油冷
フレームNo GV75A - 100001 ~ 排気量 1,156
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ 1,310 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 スロットル:900/930 ブレーキ前:マスターからジョイント430・ダイレクト(R)840・(L)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 GV75A 100001 ~ 輸出名:Bandit1200
油冷4サイクルDOHC4気筒。

フレームマウントビキニカウル&角型ライト、グラブバー装備したGSF1200S(GV75A)も同時にラインアップ。
1996 ~ 1996 GV75A 101842 ~ 1996/2月
1997 ~ 1999 GV75A 102088 ~ 1966/11月
1999 GV75A-104013-

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX12-N 1個 10.0(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 12

戻る ページ 1 次へ