スズキ レッツ2 [50cc] 1999-02年式 BOSCH(ボッシュ)製
CA1PA ■(STDコンビブレ)AZ50X/Y/UK2 ・(廉価版)UX/UY ・(ローダウンコンビブレ)LX/LY ・(レッツ2スタンダード)UDK2
スズキ レッツ2 [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1999 ~ 2000 | CA1PA 100001 ~ | STD(6.1ps)丸顔 1999/3月 マイナーチェンジ コンビブレーキ仕様 大型リヤキャリア マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン 1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ 2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ |
| 1999 ~ 2000 | CA1PA 100001 ~ | 廉価版(6.1ps)丸顔 1999/3月 マイナーチェンジ マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン 1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ 2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ |
| 1999 ~ 2000 | CA1PA 126146 ~ | (L)ローダウン 丸顔(CA1PA-143952まで) ZZ顔(CA1PA-143952以降) コンビブレーキ仕様 1999/9月 STDに専用低シート採用。 マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン 1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ 2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ |
| 2001 ~ 2001 | CA1PA 157593 ~ | ZZ顔 2000/7月 バッテリー2.5Ah→2.3Ahへ変更。 (L)ローダウン コンビブレーキ仕様ファイナル |
| 2001 ~ 2001 | CA1PA 203337 ~ | ZZ顔 2001/10月 特殊な大型リアキャリア装備。 |
| 2002 ~ 2002 | CA1PA 216793 ~ | 中期型最終モデル ZZ顔 レッツ2スタンダード(旧型) 3モデルを統合(コンビブレーキ設定廃止)。 機種名3種(AZ50/AZ50U/AZ50L)→AZ50UDへ一本化、車両通称名をレッツ2スタンダードへ変更。 2002/2月(CA1PA-216793-) 燃料計廃止。 ウェイトローラー 8.5g(厳密には8.6g)、ガソリンタンク5.5L、シート脇グリップ付、など。 2002/7月(CA1PA-220874-) スタンドロック、リアキャリア、フォークカバー、フーエルメーター廃止。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,498
税込¥10,448
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4B-5-N | 1個 | 2.5(10時間率) | GT4B-5 | FT4B-5 | 38 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4B-5 | 1個 | 2.5(10時間率) | GT4B-5 | FT4B-5 | 12 |
戻る ページ 1 次へ