スズキ DR-Z4SM [400cc] 2025-26年式 BOSCH(ボッシュ)製
ER1AH スーパーモト ■DR-Z400SMRLM5
スズキ DR-Z4SM [400cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2026 | ER1AH 100001 ~ | 2025/10月 水冷4サイクル単気筒DOHC4バルブ。398cc。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 FI採用。 電子制御システムS.I.R.S.(スズキインテリジェントライドシステム)新搭載。 G(グラベル)モードを含むSTCS(スズキトラクションコントロールシステム)、SDMS(スズキドライブモードセレクター)、リア解除モード付ABS採用。 スズキクラッチアシストシステム採用。 前後17インチダンロップ製 SPORT MAX Q5A採用。 ハイビームとロービームの切り替え可能なバイファンクションLEDヘッドランプ採用。 左右のLEDポジションライトとターンシグナルを一体化。 LEDライセンスランプ、LEDテール・ストップランプ。 カラー設定 ・スカイグレー(Q1T) ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(30H) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT7B-4-N | 1個 | 6.5(10時間率) | GT7B-4 | FT7B-4 | 66 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT7B-4 | 1個 | 6.5(10時間率) | YT7B-BS | FT7B-4 | 12 |
戻る ページ 1 次へ