スズキ ST250E [250cc] 2008-17年式 モノタロウ製
NJ4CA ラグジュアリー仕様 FI ■機種記号形式:ST250XK8/9
スズキ ST250E [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | NJ4CA ~ | 2008/6月 特別限定車 カラー追加 ・パールネブラーブラック×サンダーグレーメタリック |
| 2009 ~ 2009 | NJ4CA ~ | 2009/7月 カラー変更 ・ミストグリーンメタリック ・ファントムブラックメタリック |
| 2012 ~ 2012 | NJ4CA ~ | 2012/3月 カラー変更 ・グラスミッドナイトブラウン ・パールネブラーブラック×パールミラージュホワイト |
| 2013 ~ 2013 | NJ4CA ~ | 2012/8月 カラー変更 ・キャンディダークチェリーレッド |
| 2008 ~ 2008 | NJ4CA 100001 ~ | 2008/2月 マイナーチェンジ 空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。 FI搭載、排出ガス規制対応。 カラー変更 ・キャンディソノマレッド ・パールネブラーブラック |
| 2014 ~ 2017 | NJ4CA 101553 ~ | カラー変更 ・フォックスオレンジメタリック×グラススパークルブラック(橙色/黒)新色 ・パールミラージュホワイト×グラススパークルブラック(白/黒)継続 ・グラスミッドナイトブラウン(茶色)継続 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥799
税込¥879
【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1箱(10個) | ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ | クリア | ダブル球 | 21、5 |
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX7L-BS | 1個 | 113×69×129 | 7 | YTX7L-BS | FTX7L-BS |
戻る ページ 1 次へ