スズキ GSX-R750 [750cc] 2008-10年式 モノタロウ製

海外モデル ■GSX-R750K8/9/L0

スズキ GSX-R750 [750cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR7JA 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 749
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,040
スプロケット
前 17 後 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2010 ~ 横3灯
中央ロービームプロジェクターランプ
左右ハイビームマルチリフレクターランプ
電子制御ステアリングダンパー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 交換用電球 12V シングル S25 アンバー モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ専用(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 色 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) アンバー シングル球 21

2. 交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 1箱(10個)
レビュー: 4.50(32)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ。バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 色
M-3531 1箱(10個) シングル球 BAU15s S25 アンバー

戻る ページ 1 次へ