スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式 モノタロウ製

CF4EA ■(V125G)UZ125GK9 ・(Gリミテッド)UZ125ZK9(ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備)

スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4EA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4EA - 101607 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,045
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
95
レベル
(mm)
103
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CF4EA ~ V125G
2009/9月 カラー追加
・グラススパークルブラック

V125Sへモデルチェンジで生産終了。
2009 ~ 2009 CF4EA 100047 ~ V125G(全長1750×幅720×高1045×100kg)
2008/12月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制対応。
発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。
マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。
クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。
カラー設定
・キャンディカプリブルー
・ファントムブラックメタリックNo.2
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・キャンディソノマレッドNo.2
・パールグラスホワイトNo.2
2009 ~ 2009 CF4EA 101607 ~ V125Gリミテッド(全長1750×幅720×高1045×100kg)
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。
2008/12月 マイナーチェンジ
シートヒーター新装備。
平成19年排出ガス規制対応。
発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。
マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。
クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。
カラー設定
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・ファントムブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥689 税込¥758
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.64(36)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ハイマウントストップランプ、後退灯

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5535 1箱(10個) 18 12 W2.1×9.5d T16

戻る ページ 1 次へ