スズキ 並行輸入 GIXXER ジクサー250 [250cc] 2020-20年式 モノタロウ製

ネイキッド 輸入車(インド)

スズキ 並行輸入 GIXXER ジクサー250 [250cc] 2020-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 油冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
前 110/70 - 17 54P 後 150/60 - 17 66S
バッテリー ETZ-7(EXIDE) 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考
全高
ブレーキ
前 後 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.180 L
フィルタ
交換時
1.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ~ インド製タイヤ(国内仕様はダンロップGPR300)。
サイドスタンドスイッチなし(ポン付けできません)
インド製バッテリー(国内仕様はユアサ製な)。
マフラーエンド装飾カバーはプラスチックにメッキ(国内仕様はステンレスのような曇ったメッキ)。
フロントナンバープレートのステー
サリーガード付き(インドの女性が身につける布がリアホイールに巻き込むのを防止する物)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,598 税込¥5,058
0営業日後以内
モノタロウ バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MNX7L-BS 1個 113×69×129 7 YTX7L-BS FTX7L-BS

戻る ページ 1 次へ