スズキ ブルバード C109R [1800cc] 2008-09年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

海外モデル ■機種記号形式:VLR1800K8/K9/L0

スズキ ブルバード C109R [1800cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,783
タイヤ
前 150/80 R 16 71V TL 後 240/55 R 16 86V TL
バッテリー YTX20CH-BS 全長 2,580
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 4
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
前 後 備考
重量 357
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.400 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~ 水冷4stDOHC8バルブV型2気筒。
2009 ~ 2009 ~ カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. EXEDRA G853 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥37,980 税込¥41,778
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA G853 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR01104 1本 16 150/80R16 F 71V TL

2. EXEDRA G852 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥59,980 税込¥65,978
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA G852 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR01255 1本 16 240/55R16 R 86V TL

3. EXEDRA MAX(ラジアル) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥37,980 税込¥41,778
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA MAX(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05060 1本 16 150/80R16 TL 71V

4. EXEDRA MAX(ラジアル) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥57,980 税込¥63,778
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA MAX(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05063 1本 16 240/55R16 TL 86V

戻る ページ 1 次へ