スズキ グース350 [350cc] 1992-98年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

NK42A ■機種記号形式:SG350N

スズキ グース350 [350cc] 1992-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NK42A 原動機型式 K406 4st単気筒 油冷
フレームNo NK42A - 100001 ~ 排気量 348
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX12-BS 全長 1,995
スプロケット
14 36 二次減速比 2.570
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 865 チョーク 800 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:915/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)650
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1998 NK42A 100001 ~ DR350ベースのエンジン。
F倒立フォーク

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01487 1本 17 140/70-17 TL 66H

2. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07867 1本 17 140/70-17 R T/L 66H

3. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01472 1本 17 110/70-17 TL 54H

4. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07806 1本 17 110/70-17 F T/L 54H

5. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00401 1本 17 140/70-17 R TL 66H

6. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00380 1本 17 110/70-17 F T/L 54H

7. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00568 1本 17 110/70-17 F TL 54H

8. EXEDRA BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) EXEDRA 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】オンロード・ハイパフォーマンスタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS00384 1本 Rear用 17 140/70-17 R T/L

戻る ページ 1 次へ