スズキ ウルフ50 [50cc] 1989-93年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

NA11A ■機種記号形式:TV50/M/P

スズキ ウルフ50 [50cc] 1989-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-NA11A 原動機型式 A105 2st単気筒 水冷
フレームNo NA11A - ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 17 44P WT 後 90/90 - 17 49P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 1,880
スプロケット
前 12 後 43 二次減速比 3.580
プラグ
BPR8ES 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 995
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1990 NA11A ~ RG50ガンマのネイキッド仕様
エンジンや車体などメカニズム、スペックはほぼ共通。
丸形ヘッドライト、アップライトポジションのハンドルバー、など。
1991 ~ 1992 NA11A ~
1993 ~ 1993 NA11A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39SS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS08070 1本 17 80/90-17 F TL 44S

2. BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39SS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS00354 1本 17 90/90-17 R TL 49S

戻る ページ 1 次へ