スズキ GSF1200S [1200cc] 1996-99年式 ハリケーン製

GV75B ハーフカウル ABS ■機種記号形式:GSF1200SAV

スズキ GSF1200S [1200cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GV75B 原動機型式 V719 直列4気筒 油冷
フレームNo GV75B - 100023 ~ 排気量 1,156
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,115
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 240
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ 1,310 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 スロットル:900/930 ブレーキ前:マスターからジョイント430・ダイレクト(R)840・(L)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1999 GV75B 100023 ~ ハーフカウル仕様
ABS搭載。

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,498 税込¥4,948
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 色 適合車種
HB6530 1個 GFS1200/S -99 GV75A 150mmロング アウター長さ1050/1080mm ブラック GSF1200/S(~'99)

2. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) ¥8,698 税込¥9,568
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 色 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M045 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 45 CB750 2004-2008年式:マスターからジョイントまで

3. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) ¥7,198 税込¥7,918
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 色 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M045S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 45 CB750 2004-2008年式:マスターからジョイントまで

4. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ45cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 色
HB7M045SB 1セット ブラック

5. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 色 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M135 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 135 GSF1200 1995-1999年式:クラッチ

6. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 色 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M135S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 135 GSF1200 1995-1999年式:クラッチ

7. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ135cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 色
HB7M135SB 1セット ブラック

8. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) ¥9,598 税込¥10,558
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 色 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P085 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 85 CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトL

9. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) ¥7,298 税込¥8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 色 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P085S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 85 CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトL

10. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ85cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 色
HB7P085SB 1セット ブラック

11. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) ¥7,298 税込¥8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 色 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P090S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 90 X4タイプLD 2000-2003年式:ダイレクトL

12. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ90cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 色
HB7P090SB 1セット ブラック

13. ロング チョークケーブル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,398 税込¥2,638
4営業日後以内
ハリケーン ロング チョークケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB6531 1個 ブラック GSF1200/S(~'99) 150mmロング アウター長さ1020mm GFS1200/S -99 GV75A

14. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 色 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P090 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 90 X4タイプLD 2000-2003年式:ダイレクトL

戻る ページ 1 次へ