スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2009-17年式 ハリケーン製
CK45A ABS ■AN400SAK9/L1/L2/L3/L5
スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2010 | CK45A 100036 ~ | スポーツ仕様 ABS 2009/4月 ABS装備。平成19年国内排出ガス基準対応。触媒大型化、O2フィードバック制御システム採用、など。 カラー設定 ・アクアブルーメタリック ・パールネブラーブラック ・パールミラージュホワイト |
| 2011 ~ 2011 | CK45A 100611 ~ | 2011/1月 マイナーチェンジ 最高出力、最大トルク等諸元変更。 エアクリーナー構造変更(外観形状の変更はなし)。エンジン回転計(レッドゾーン位置)変更、など。 カラー変更 ・サンダーグレーメタリック(新色) ・パールネブラーブラック(継続) ・パールミラージュホワイト(継続) |
| 2012 ~ 2014 | CK45A 100924 ~ | 2012/3月 マイナーチェンジ ブレーキレバー部ゴムカバー廃止、トランスポンダイモビライザー変更(外観上変更なし)、車載工具内容変更、など。 カラー追加 ・パールミラージュホワイト ・グラススパークルブラック |
| 2015 ~ 2017 | CK45A 101657 ~ | 2014/10月 マイナーチェンジ フロントマスクSエンブレム変更、ヘッドライト左上部ABSデカール廃止。 ホイールピンストライプをレッドに変更、シートステッチグレー採用、ヘッドライトエクステンション変更(スモーク→ブルー)、テールレンズ変更(スモーク→クリア)、など。 カラー変更 ・マットフィブロイングレーメタリック(艶消し灰色) ・パールブレーシングホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ハリケーン
ロッドホルダーTYPEⅤ ビッグスクーター用
1個
カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HU1005S | 1個 | ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mm又は8mmのネジ穴に取付 | ステンレスポリッシュ | フォルツァ/X/Z( MF06/MF08)MF10は不可・フュージョン・シルバーウイング・PS250はTYPE4が適合・T-MAX( -07)・マグザム・グランドマジェスティ250/400・マジェスティ250( 02-08)・マジェスティ125・スカイウェイブ250/400/SS・エプシロン250 |
戻る ページ 1 次へ