スズキ DR125S [125cc] 1982-84年式 EXCEL(エクセル)製

SF41A

スズキ DR125S [125cc] 1982-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SF41A 原動機型式 F404 4st単気筒 空冷
フレームNo SF41A - ~ 排気量 124
タイヤ
前 2.75 - 21 4PR 後 4.10 - 18 4PR
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 850
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1984 SF41A ~ 4st空冷単気筒SOHC2バルブ。
フルフローター式Rサス、TSCC(ツイン・スワール・コンバスチョン・チャンバー)、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥659 税込¥725
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.44(18)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRO-915 1個 スズキ SX125R(SF41B) 16510-24501
16510-25C00
5RU-13440-00
52010-S002
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ