スズキ ブルバード [400cc] 2009-16年式 EXCEL(エクセル)製

VK57A FI ■機種記号形式:VZ400K9-・(リミテッド)VZ400ZK9

スズキ ブルバード [400cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VK57A 原動機型式 K509 V型2気筒 水冷
フレームNo VK57A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,370
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 265
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
490
レベル
(mm)
153
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 VK57A ~ リミテッド
FI採用
2010 ~ 2012 VK57A ~ 新しい外観デザインを採用
「M109R」をイメージさせるスポーティな小型カウル、後部フェンダーを採用
「M109R」と共通デザインのLED内蔵テールランプを採用
エンジンケースカバーをクロームメッキ仕上げ
クロームメッキ仕上げの扇形スピードメーターを採用
跨りやすいシート形状、足着き性を高めた
2013 ~ 2016 VK57A ~ SUZUKIエンブレム立体的な樹脂素材に変更。
・カラー変更
ミスティックシルバーメタリック/グラススパークルブラック
生産終了
2009 ~ 2009 VK57A 100001 ~ FI採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥779 税込¥857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.88(17)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ