スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2013-16年式 EXCEL(エクセル)製

VP56A 国内モデル FI ABS ■DL650AL3/5/6

スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VP56A 原動機型式 P515 V型2気筒 水冷
フレームNo VP56A - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,290
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考 EK/DID_116、RK_118、
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 VP56A ~ 2013/11月 カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・パールブレーシングホワイト(新色)
・サンダーグレーメタリック
2013 ~ 2013 VP56A 100001 ~ 2013/1月 ツーリング
水冷4サイクル90度VツインDOHC4バルブ。電子制御式ABS標準装備。
FIとスズキ独自のSDTV(スズキデュアルスロットルバルブ)、スロットルボディー内蔵ISC(アイドルスピードコントロール)、6速トランスミッション。
横2灯配置マルチリフレクターヘッドライト。
3段階調節可能大型可変風防、多機能メーター、大容量20L燃料タンク、積載対応グラブバーと一体型Rキャリア、盗難抑止イモビライザーシステム装備、など。
カラー設定
・パールビガーブルー
・パールグレッシャーホワイト
・サンダーグレーメタリック
2015 ~ 2015 VP56A 101590 ~ 2014/10月 カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・マットフィブロイングレーメタリック(新色)
・パールブレーシングホワイト
2016 ~ 2016 VP56A 102165 ~ 2015/9月
カラー変更
・グラススパークルブラック(新色)
・キャンディダーリングレッド(新色)
・マットフィブロイングレーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.88(17)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ