スズキ DR250R [250cc] 1995-99年式 EXCEL(エクセル)製

SJ45A ■機種記号形式:DR250RS/L/T/V/W

スズキ DR250R [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SJ45A 原動機型式 J425 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ45A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 2,230
スプロケット
前 14 後 42 二次減速比 3
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,205
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 126
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 SJ45A 100001 ~ DR250Sをフルモデルチェンジ。
同じ油冷ながらDOHCの新設計セル付(小型セルフスターター)エンジン。31ps。
加速ポンプ付きキャブレター、軽量ステンレス製エキゾーストシステム。
新設計カートリッジタイプ正立Fフォーク(φ43mm)、別体式タンク付ニューリンクRサス。
カラー設定
・アイリスパープル×スペシャルホワイトNo.2
・スペシャルホワイトNo.2×フロリーナイエロー
1997:ミラー形状角型から丸型へ変更
1997 ~ 1997 SJ45A 107001 ~ ミラー形状角型から丸型へ、アナログメーターから多機能デジタルメーターに変更。
カラー変更
・ブラック×ブライトバイオレット
・スペシャルホワイトNo.2×フロリーナイエロー
1998 ~ 1999 SJ45A 109001 ~ カラー変更
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2×ソリッドブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2×ファラオイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) ¥659 税込¥725
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.81(21)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSO-913 1個 スズキ SG250 グース(NJ46A) 16510-38240 ガスケット付

戻る ページ 1 次へ